TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)3.1
許容圧力(MPa)
(常温)0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698415
22101-013-30
401-0560
30
45以上
18
13
オープン
¥
26,175
¥
28,793
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698431
22101-019-50
401-2082
50
54以上
24.7
19
オープン
¥
52,371
¥
57,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください