フロンケミカル
PFAスコップ
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ
耐薬品性に優れています
取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途
サンプル採取用
耐薬品用
トラスコ品番
153-2846
材質
PFA
長さ(mm)
100
幅(mm)
【すくい部】58(最小28)
全長(mm)
165
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694626
NR2616-001
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください