フロンケミカル
PTFE るつぼ
使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
用途
実験用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
深さ(mm)
容量(cc)
底面の幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694565
NR0218-001
153-2886
【蓋】45
30
5
35
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694581
NR0218-002
153-2848
【蓋】45
35
10
35
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694590
NR0218-003
153-2857
【蓋】60
50
25
50
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694599
NR0218-004
153-1370
【蓋】60
55
50
50
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694608
NR0218-005
153-2881
【蓋】70
60
75
60
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694617
NR0218-006
153-1320
【蓋】70
65
100
60
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください