曜日別特売

ステンレス タップスターバケツキット

ステンレス タップスターバケツキット - 日本パワーファスニングステンレス タップスターバケツキット - 日本パワーファスニング

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途
コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。
コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19696997STP1270BK
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする