サンプラテック
TPXメスシリンダー
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。
耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途
研究施設、食品加工工場に。
材質
TPX[[R上]]樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698239
01011
557-2983
10
155
11.5
22.5
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19698248
01012
557-3009
20
190
14
27
¥
730
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19698257
01013
557-3025
50
202
22
26.8
¥
970
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください