”G型ホールカッター”

”G型ホールカッター” - 大見工業

独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。
プラスチック等の樹脂にも最適。
有効切削能力 2.3mm
規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。

用途
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。
鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。
被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693969G-52807-92851052
13,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693978G-53807-92861053
13,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693987G-56807-92881056
13,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693996G-57807-92891057
13,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694005G-58807-92901058
13,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694021G-59807-92911059
13,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694030G-61807-92921361
13,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694039G-62807-92931361
13,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694048G-64807-92951364
15,240
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694057G-85807-92971385
30,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694127G-95807-99291295
34,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする