レオナ
PTFEバレルポンプ
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。
底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。
安全に薬液を移送できます。
用途
酸・アルカリ・薬液・溶剤用。
材質
接液部:PTFE
全長(mm)
1080
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19696918
5606-1000
249-8635
ストップコック付固定排出部
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19696927
5606-1001
249-8636
ストップコック、PTFEホース付
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください