ベッセル
エアニッパー(レバー式)
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。
より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途
樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
仕様
替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30E
トラスコ品番
810-6728
材質
鋼材 ダイカスト
寸法(mm)
フレーム角:56
全長(mm)
185
切断能力(mm)
軟質樹脂:10
使用空気圧力(MPa)
統合:0.5~0.6
切断能力(硬質樹脂)
6.5mm
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.3
空気消費量(cm
3
/回)
584
加圧力(N)
2744
端子
裸:1.25/2mm
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694145
GT-N30
¥
35,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください