ベンカン機工
90SSGP鋼管製エルボショート90°125A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4948
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
90°ショートエルボ
呼び径(B)
5
寸法F(mm)
127
呼び径(A)
125
肉厚t(mm)
4.5
外径(mm)
139.8
外径OD(Φmm)
139.8
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693601
90S-SGP-125A
¥
53,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材