ベンカン機工
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
仕様
ステンレス品
トラスコ品番
850-5067
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
90°ロングエルボ
呼び径(B)
8
寸法F(mm)
304.8
呼び径(A)
200
肉厚t(mm)
4
外径OD(Φmm)
216.3
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694861
S90L-10S-200A
¥
144,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材