ベンカン機工
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
仕様
ステンレス品
トラスコ品番
850-5065
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
90°ロングエルボ
呼び径(B)
5
寸法F(mm)
190.5
呼び径(A)
125
肉厚t(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
139.8
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694836
S90L-10S-125A
¥
110,880
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材