G90SSGP白鋼管製エルボショート90°125A

G90SSGP白鋼管製エルボショート90°125A - ベンカン機工

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
仕様メッキ品トラスコ品番850-4961材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19694100G90S-SGP-125A
85,740
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする