曜日別特売

90LSGP鋼管製エルボロング90°150A

90LSGP鋼管製エルボロング90°150A - ベンカン機工

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4946材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1969357690L-SGP-150A
52,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする