ベンカン機工
45LSGP鋼管製エルボロング45°125A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4939
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(mm)
139.8
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
H(mm)
78.9
肉厚t(mm)
4.5
外径(mm)
139.8
外径OD(Φmm)
139.8
内容量
1箱(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693479
45L-SGP-125A
¥
60,480
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材