ベンカン機工
45LSGP鋼管製エルボロング45°200A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4941
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
H(mm)
126.3
肉厚t(mm)
5.8
外径OD(Φmm)
216.3
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693497
45L-SGP-200A
¥
45,080
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材