ベンカン機工
S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°125A
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
仕様
ステンレス品
トラスコ品番
850-5062
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
H(mm)
78.9
肉厚t(mm)
3.4
外径(mm)
139.8
外径OD(Φmm)
139.8
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694809
S45L-10S-125A
¥
132,720
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材