45SSGP鋼管製エルボショート45°150A

45SSGP鋼管製エルボショート45°150A - ベンカン機工

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4943材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)63.1肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2内容量1箱(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1969351545S-SGP-150A
94,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする