ベンカン機工
45SSGP鋼管製エルボショート45°125A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4942
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ショートエルボ
呼び径(mm)
139.8
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
H(mm)
52.6
肉厚t(mm)
4.5
外径(mm)
139.8
外径OD(Φmm)
139.8
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693506
45S-SGP-125A
¥
95,520
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材