ベンカン機工
45LSGP鋼管製エルボロング45°150A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4940
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(mm)
165.2
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
H(mm)
94.7
肉厚t(mm)
5
外径(mm)
165.2
外径OD(Φmm)
165.2
内容量
1箱(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693488
45L-SGP-150A
¥
89,920
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材