ベンカン機工
RCSGP鋼管製レジューサー125AX100A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5037
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同心レデューサ
高さ(mm)
127
呼び径
5×4
呼び径(B)
5×4
肉厚(mm)
4.5×4.5(t1×t2)
呼び径(A)
125×100
H(mm)
127
外径(mm)
139.8×114.3(OD1×OD2)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694775
RC-SGP-125A-100A
¥
47,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材