曜日別特売

S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150A

S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150A - ベンカン機工

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品トラスコ品番850-5066材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19694845S90L-10S-150A
161,280
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする