曜日別特売

S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°200A

S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°200A - ベンカン機工

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品トラスコ品番850-5064材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)126.3肉厚t(mm)4外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19694827S45L-10S-200A
115,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする