LED照明

LED照明 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。
IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。
EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。
従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。
食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級
従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。

用途
工作機械・制御盤などの装置照明として。
食品工場用照明として。
仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19696175CLA1S-24A-CD194-92101242.5125
10,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696191CLA2S-24A-CD194-92112245240
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする