堀場アドバンスドテクノ
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)
バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。
極限までシンプルさを追及したpH計セットです。
トラスコ品番
361-0278
セット内容
pHメーター、pH電極(プラスチックボディ)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液
幅(mm)
150
高さ(mm)
66
奥行(mm)
160
電源(V)
ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)
電源
ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)
測定範囲(pH)
0~14
分解能(pH)
0.01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19697058
PH-SE
¥
107,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください