堀場アドバンスドテクノ
スタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット)
バックライト機能、PC・プリンタ接続可です。
実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです。
トラスコ品番
361-3580
セット内容
電気伝導率メーター、電気伝導率セル、電極スタンド、ACアダプター
幅(mm)
150
測定範囲
0.200~2.000S/cm(10/cm-1 セル定数の時) / 0.2~19.9(S/m)
高さ(mm)
66
奥行(mm)
160
電源(V)
AC100~240V
電源
AC100~240V
分解能
有効桁数4桁(自動レンジ変更)
測定範囲(μS/cm)
0.000~1.999
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19697076
F-2000C-E
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください