曜日別特売

シスハンドツールボックス

シスハンドツールボックス - FESTOOLシスハンドツールボックス - FESTOOL

付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです。
木製仕切りはケースから取り出すことができ、必要なものが見やすく作業効率アップにつながります。
システナー同士を積み重ねて固定ができます。
新型T-LOC方式の操作は簡単でフタの開閉、スタッキング時の固定がワンアクションでできます。
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。

トラスコ品番602-4756材質プラスチック耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×337有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)389×275×296最大荷重(kg)32.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19699106005.25.267
60,900
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする