オイルパルスレンチ ストレートタイプ

オイルパルスレンチ ストレートタイプ - 瓜生製作オイルパルスレンチ ストレートタイプ - 瓜生製作

一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。
独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。
ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。

用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
空気消費量(m3/min)
最大締付トルク(N・m)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19695755UL40S859-59602050.232213~22
133,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695771UL60S859-59642090.455032~50
133,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする