曜日別特売

ステンレス製 つめきり

ステンレス製 つめきり - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製 つめきり - GREEN BELL(グリーンベル)

刃は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼き入れと二度刃付技術により鋭利性と耐久性に優れています。
熟練職人による最終仕上げ研磨と調整によって、優れた切れ味を持続させます。
切った爪が飛び散るのを軽減するキャッチャーケース付です。

トラスコ品番216-4306材質刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金、キャッチャー:ポリプロピレン樹脂、ヤスリ:ステンレス特殊加工全長(mm)76内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19696200G-1200
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする