オルディ
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
材質
LD(低密度ポリエチレン)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
容量(L)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698826
P-94
1箱(30冊×10枚)
560-9930
0.04
黒
90
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698835
PB-9B5-1
1箱(20冊×10枚)
560-9938
0.05
青
90
1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698851
PB-7B-1
1箱(30冊×10枚)
560-9951
0.04
青
70
900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698860
P-74
1箱(30冊×10枚)
560-9916
0.04
黒
70
900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698869
P-66
1箱(50冊×10枚)
560-9958
0.04
乳白半透明
45
800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698878
P-48
1箱(20冊×30枚)
560-9932
0.03
透明
45
800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698887
P-60
1箱(20冊×30枚)
560-9928
0.03
乳白半透明
45
800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698896
P-47
1箱(20冊×30枚)
560-9959
0.03
黒
45
800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698921
PB-N70U-10
1箱(30冊×10枚)
562-8834
0.035
透明
70
900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19698930
PB-W70U-10
1箱(30冊×10枚)
562-8830
0.035
乳白半透明
70
900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください