カジメイク
”クレーターメッシュ半袖シャツ” クルーネック(丸首)
特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応します。
サイズ
3L
胸囲(cm)
102~110
身長(cm)
175~185
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19697609
8821-01-3L
356-3435
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19697618
8821-91-3L
356-3453
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください