クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック)35596
安全性を高める前後に反射ぱピングや制電素材、快適性を高めるリラックスカットやポケットなど、機能満載のユニフォームです。
材質
ポリエステル90%、綿10%(裏綿)
サイズ
500
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698589
35596-11-82
438-8574
ネイビー
¥
8,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698598
35596-40-82
436-9575
シルバー
¥
8,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698607
35596-48-82
439-1716
チャコールグレー
¥
8,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698616
35596-69-82
437-1213
レンガ
¥
8,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください