曜日別特売

9000 つなぎ

9000 つなぎ - 桑和9000 つなぎ - 桑和9000 つなぎ - 桑和9000 つなぎ - 桑和9000 つなぎ - 桑和9000 つなぎ - 桑和9000 つなぎ - 桑和9000 つなぎ - 桑和

全21色の豊富なカラー展開です。
肌触りが良く、吸湿性のある綿100%素材です。
アコーディオンプリーツで動きやすいです。

材質綿100%サイズL胸囲(cm)118身長(cm)160~170股下(cm)80総丈(cm)163胴回り(cm)94内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196987569000-1-L529-9603ネイビー
8,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
196987659000-23-L529-9587チャコールグレー
8,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
196987819000-205-L530-4362ケンブリッヂブルー
8,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
196987909000-212-L530-2857ライトブルー
8,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする