T/C長袖つなぎ服

T/C長袖つなぎ服 - カジメイクT/C長袖つなぎ服 - カジメイクT/C長袖つなぎ服 - カジメイクT/C長袖つなぎ服 - カジメイクT/C長袖つなぎ服 - カジメイクT/C長袖つなぎ服 - カジメイク

女性用サイズ
左腕にペン挿しポケット付
動きやすさと使い勝手にこだわったつなぎ服です。
両脇にゴムを入れて適度なフィット感があります。
腰部に伸縮性のある素材を使い、作業時の屈伸のツッパリ感を緩和します。
フロントファスナーは上下どちらからも開け閉めできるダブルファスナー仕様です。

用途
一般作業全般に。
DIYに。
アウトドアに。
レジャーに。
材質ポリエステル80%、綿20%内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196986956709-55-SS523-6101ネイビーSS80~86154~162
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196987116709-55-S523-6128ネイビーS84~90160~168
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196987206709-75-SS523-7675ダークグレーSS80~86154~162
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196987296709-75-S523-6179ダークグレーS84~90160~168
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする