カートンテープ”6250PF透明”

カートンテープ”6250PF透明” - ニチバンカートンテープ”6250PF透明” - ニチバン

中小重量包装用のOPP粘着テープです。
ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
タイの合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製です。

用途中小重量物の封かん。トラスコ品番107-7418材質【支持体】ポリプロピレン幅(mm)48厚さ(mm)0.046透明長さ(m)1000粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)33.7内容量1箱(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196935496250PF-48X1000
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする