東芝
LED非常用照明器具 直付
停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。
また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途
特高天井用
トラスコ品番
250-0340
材質
本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス
幅(mm)
154
色
181
高さ(mm)
75
タイプ
30形
電源(V)
100~242
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
外径(mm)
154
明るさ(Lm)
1030
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19696970
LEDEM30825M
¥
72,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください