東芝
LED非常用照明器具 埋込
停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。
また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途
特高天井用
トラスコ品番
250-0333
材質
本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス
色
150
高さ(mm)
【埋込】74
タイプ
30形
消費電力(W)
1.5
光源色
5000K
外径(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19696961
LEDEM30225M
¥
84,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください