曜日別特売

LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ

LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ - ENDO(遠藤照明)

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。

長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19698230ERK9566W_RAD788W383-5322ナチュラルホワイト色
19,650
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19698221ERK9566W_RAD788N383-5323昼白色
19,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする