ハウスビーエム
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。
切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途
被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質
刃先:超硬チップ
刃厚(mm)
2.5
適合材
サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
内容量
1本
注意
※SWB単体だけでは使用できません。
※深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695299
SWB-105
153-1828
190
150
105
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695308
SWB-115
153-1879
190
150
115
¥
27,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695317
SWB-130
153-0336
190
150
130
¥
35,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695326
SWB-140
153-0302
190
150
140
¥
37,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695335
SWB-155
153-1837
190
150
155
¥
40,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695351
SWB-166
153-0289
190
150
166
¥
42,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695360
SWB-170
153-1877
190
150
170
¥
42,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695369
SWB-180
153-0299
210
150
180
¥
77,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695378
SWB-200
153-0345
210
150
200
¥
90,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695387
SWB-210
153-0334
190
150
210
¥
105,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695396
SWB-22
153-0324
190
150
22
¥
6,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695405
SWB-220
153-0335
190
150
220
¥
105,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695421
SWB-25
153-0351
190
150
25
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695430
SWB-250
153-1858
170
130
250
¥
130,700
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695439
SWB-29
153-1871
190
150
29
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695448
SWB-35
153-0331
190
150
35
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695457
SWB-45
153-1889
190
150
45
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695466
SWB-55
153-1847
190
150
55
¥
11,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695475
SWB-60
153-0353
190
150
60
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695491
SWB-85
153-0318
190
150
85
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695500
SWB-90
153-0297
190
150
90
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください