ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ

ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ - CKDショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ - CKDショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ - CKDショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ - CKD

中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。
構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。
コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。
取付がシンプルです。

用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし内容量1個
注意
※ショックキラーは速度および、周囲温度により吸収能力が変化します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
六角ナット
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19694407NCK-FA-0.1827-99524.51M8×0.75なし
4,990
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694416NCK-FA-0.1-C827-99534.51M8×0.75あり
5,110
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694425NCK-FA-0.1-N1827-99544.51M8×0.75なし
6,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694441NCK-FA-0.1-N1C827-99554.51M8×0.75あり
6,270
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694450NCK-FA-0.3827-995663M8×0.75なし
5,230
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694459NCK-FA-0.3-C827-995763M8×0.75あり
5,340
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694468NCK-FA-0.3-N1827-995863M8×0.75なし
6,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
19694477NCK-FA-0.3-N1C827-995963M8×0.75あり
6,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694486NCK-FA-0.7827-996087M10×1.0なし
5,670
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
19694495NCK-FA-0.7-N1C827-996387M10×1.0あり
7,010
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
19694511NCK-FA-1.2827-99641012M12×1.0なし
7,210
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19694520NCK-FA-12827-996825120M25×1.5なし
11,810
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694529NCK-FA-20-N1827-997830200M27×1.5なし
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694538NCK-FA-20-N1C827-997930200M27×1.5あり
16,220
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694547NCK-FA-7-N1827-99822070M20×1.5なし
11,830
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする