大洋製器工業
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途
荷役作業・多目的連結金具として
材質
特殊合金鋼
タイプ
ボルトナットタイプ
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19697101
GPSB-25T
361-2839
174
25
45
103
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19697110
GPSB-17T
361-2850
148
17
38
88
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19697119
GPSB-13.5T
361-2222
134
13.5
35
80
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19697128
GPSB-12T
361-2946
111
12
32
72
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19697137
GPSB-9.5T
361-2214
106
9.5
28
66
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19697146
GPSB-8.5T
361-2904
99
8.5
25
59
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください