曜日別特売

ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ

ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ - ルビロン

ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。
耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。
毒性、臭気が少なく衛生的です。
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。
硬化剤:KBが別途必要です。

用途
各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。
高接着が必要な部材の接着に。
トラスコ品番855-8631材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン長さ(mm)238幅(mm)238茶褐色高さ(mm)350タイプ低粘度容量(kg)20均等荷重(kg)21危険物の類別非危険物硬化時間8時間(25℃)内容量1缶
注意
※別売の以下の主剤(KB)と使用してください。(KB-28M:中粘度、混合比KA:KB=1:3)
※別売の以下の主剤(KB)と使用してください。(KB-33M:低粘度、混合比KA:KB=1:3)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196934362KA10-020
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする