ベッセル
イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション
IPC-250CR専用の電源アダプターです。
トラスコ品番
146-0770
適合機種
IPC-250CR
材質
樹脂
幅(mm)
64
高さ(mm)
168
品名
電源アダプター
奥行(mm)
39
内容量
1台
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
※除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
※火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
※故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
※火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695825
AD24-150-PD4
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください