KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 軽量化タイプ

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 軽量化タイプ - 関東冷熱工業

樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。

用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など材質内面材:アルミニウム 外面材:アルミニウム 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66シルバー内容量1台
注意
※標準タイプ及び軽量化タイプでドライアイスを使用する際は直接は投入せずにドライアイス専用袋や茶紙などに包んだ状態で投入してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19699036KRCL-80AL558-9493680外形:390外形:49080
85,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
19699009KRCL-20AL558-9497405外形:320外形:33020
49,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19699018KRCL-40AL558-9500540外形:435外形:33040
62,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19699027KRCL-60AL558-9508740外形:435外形:33060
74,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19699045KRCL-1LAL558-9499680外形:485外形:490100
95,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19699009KRCL-20AL19803833KRCL-20ALKRCL-20AL 保冷・保温ボックス 関東冷熱工業 19803833保冷・保温ボックス関東冷熱工業1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました。
19699018KRCL-40AL19803849KRCL-40ALKRCL-40AL 保冷・保温ボックス 関東冷熱工業 19803849保冷・保温ボックス関東冷熱工業1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました。
19699027KRCL-60AL19803858KRCL-60ALKRCL-60AL 保冷・保温ボックス 関東冷熱工業 19803858保冷・保温ボックス関東冷熱工業1個
74,700
税込82,170
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする