関東冷熱工業
KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 標準タイプ
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途
食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質
内面材:ガルバリウム鋼板 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色
シルバー
内容量
1台
注意
※標準タイプ及び軽量化タイプでドライアイスを使用する際は直接は投入せずにドライアイス専用袋や茶紙などに包んだ状態で投入してください。
※直接投入した場合、変色する可能性があります。
※BOXの上に座らないでください。
※絶対に改造しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698948
KRCL-20L
558-9506
405
外形:320
外形:330
20
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19698957
KRCL-80L
558-9504
680
外形:390
外形:490
80
¥
60,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
19698966
KRCL-1LL
558-9501
680
外形:485
外形:490
100
¥
69,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください