日本アキュライド
シングルスライドレール C203L(軽荷重用)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
35.3
内容量
1箱(2本)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
スライド長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693646
C203-12AL
848-9221
304.8
224
垂直:481
304.8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693655
C203-14AL
848-9224
355.6
275
垂直:461
355.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693671
C203-16AL
848-9227
406.4
315
垂直:422
406.4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693680
C203-18AL
848-9230
457.2
330
垂直:402
457.2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693689
C203-20AL
848-9233
508
381
垂直:363
508
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693698
C203-22AL
848-9236
558.8
406
垂直:333
558.8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693707
C203-24AL
848-9239
609.6
432
垂直:294
609.6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693716
C203-26AL
848-9242
660.4
483
垂直:265
660.4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693725
C203-28AL
848-9245
711.2
493
垂直:245
711.2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください