Glassticker(グラステッカー)70mm×70mm

Glassticker(グラステッカー)70mm×70mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)70mm×70mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)70mm×70mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)70mm×70mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)70mm×70mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)70mm×70mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)70mm×70mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)70mm×70mm - ホリコー

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。
細かいデザインでもカッティングは不要です。
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)

用途
ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
縦(mm)70横(mm)70内容量1箱(20枚)
注意
※紫外線により赤系黄色系のインクの色あせがみられる場合があります。
※紙や段ボールなど弱い材質には貼り付けできません。
※貼り付け形状が直角面や3次曲面への貼付けは避けてください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19697636GS-7070-1417-7945喫煙専用室あり
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697645GS-7070-3417-7947階段
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697661GS-7070-5417-7946男子化粧室
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697670GS-7070-6417-7906女子化粧室
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697679GS-7070-7417-7942Restroom
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697688GS-7070-9417-7919非常口
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697697GS-7070-10417-7902喫煙所
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697706GS-7070-11417-7944AUTODOOR左
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697715GS-7070-12417-9437AUTODOOR右
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697731GS-7070-13417-9430これより先クリーンルーム
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697740GS-7070-14417-7913締切
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697749GS-7070-15417-9423おす
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697758GS-7070-16417-9450ひく
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697767GS-7070-17417-9420マスク着用お願いします
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697776GS-7070-18417-9441SECURITY SYSTEM
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697785GS-7070-20417-7931バイオハザード
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698151GS-7070-2417-9449WiFi
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698160GS-7070-8417-9452黒矢印
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698169GS-7070-19417-7909スリッパにお履き替え下さい
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698205GS-7070-4417-9425エスカレーター
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする