Glassticker(グラステッカー)135mm×135mm

Glassticker(グラステッカー)135mm×135mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)135mm×135mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)135mm×135mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)135mm×135mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)135mm×135mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)135mm×135mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)135mm×135mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)135mm×135mm - ホリコー

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。
細かいデザインでもカッティングは不要です。
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)

用途
ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
縦(mm)135横(mm)135内容量1箱(6枚)
注意
※紫外線により赤系黄色系のインクの色あせがみられる場合があります。
※紙や段ボールなど弱い材質には貼り付けできません。
※貼り付け形状が直角面や3次曲面への貼付けは避けてください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19697801GS-135135-1417-9456喫煙専用室あり
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697810GS-135135-2417-9442WiFi
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697819GS-135135-3417-7925階段
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697828GS-135135-5417-7926男子化粧室
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697837GS-135135-6417-7903女子化粧室
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697846GS-135135-7417-7928Restroom
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697855GS-135135-9417-9419非常口
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697871GS-135135-10417-9448喫煙所
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697880GS-135135-11417-9433AUTODOOR左
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697889GS-135135-12417-7905AUTODOOR右
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697898GS-135135-13417-7922これより先クリーンルーム
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697907GS-135135-14417-7940締切
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697916GS-135135-15417-9424おす
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697925GS-135135-16417-7912ひく
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697941GS-135135-17417-9422マスク着用お願いします
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697950GS-135135-18417-7915SECURITY SYSTEM
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697959GS-135135-20417-7923バイオハザード
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698178GS-135135-4417-9454エスカレーター
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698187GS-135135-8417-7927黒矢印
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698196GS-135135-19417-7910スリッパにお履き替え下さい
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする