曜日別特売

Glassticker(グラステッカー)140mm×200mm

Glassticker(グラステッカー)140mm×200mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)140mm×200mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)140mm×200mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)140mm×200mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)140mm×200mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)140mm×200mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)140mm×200mm - ホリコーGlassticker(グラステッカー)140mm×200mm - ホリコー

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。
細かいデザインでもカッティングは不要です。
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)

用途
ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
縦(mm)200横(mm)140内容量1箱(8枚)
注意
※紫外線により赤系黄色系のインクの色あせがみられる場合があります。
※紙や段ボールなど弱い材質には貼り付けできません。
※貼り付け形状が直角面や3次曲面への貼付けは避けてください。
全9種類を絞り込む
表示内容
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19698056GS-140200-01417-7936携帯電話の電源を切ってください
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698065GS-140200-02417-9428携帯電話使用禁止
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698081GS-140200-03417-9443関係者以外立入禁止
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698090GS-140200-04417-9435撮影禁止
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698099GS-140200-05417-7901飲食物持ち込み禁止
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698108GS-140200-06417-7904禁煙
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698117GS-140200-07417-7933放射線注意
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698126GS-140200-08417-9434レーザー注意
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698135GS-140200-09417-7907注意
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする