エアインパクトレンチ

エアインパクトレンチ - シカゴニューマチック社

ハイパワーです。
コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。

用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19695807CP8252-R
49,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする