曜日別特売

プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在

プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 - ユーエイキャスター

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。

用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19711006PMS-150WB-IPCY250-93414019887~9411
10,722
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
19711058PMS-200WB-IPCY250-934043250105~12011.5
15,682
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする